- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 化粧ビス 黒のおすすめ人気ランキング
化粧ビス 黒のおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新384件の「化粧ビス 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サインナット 黒」、「化粧ボルト m4」、「アクリル板 取付金具」などの商品も取り扱っております。
SCULPSアルミ サインナット平丸
軽量なアルミ製なので施工が簡単です。
付属品パッキン2枚寸法(mm)Φ20-25下穴径(Φmm)取付物/8適合板厚(mm)3~8使用ビス(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
TRUSCOパネルホルダー
パネルホルダーはいままで面倒であったパネルへの穴あけを不要にしたサインナットです。壁面に設置したベース金具にキャップねじを固定し、パネル自体を挟んで固定する取り付け方法です。サインパネルに穴あけが不要。ホールド性も良く、安定した施工ができます。。パネルの挟み込み面積を大きくとる構造のため確実・安全なホールドを行うことができます。美しい艶のクロームメッキと、艶を消したマットな色のブラックとホワイトの2色を用意。使用シーンに応じて落ち着いた雰囲気を演出することができます。
材質キャップねじ:真鍮、ベース金具:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、傷防止パッキン:塩ビ質量(g)452018年トラスコ掲載ページ2 0420
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
TRUSCOショートサインナット
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0416
SCULPSボルトサインナット平丸
壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm)(取付物)8適合板厚(mm)3~10ねじ径(Φmm)4サイズΦ20-25
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
TRUSCOパネルフィクスバー ボルト M4
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
TRUSCOポイントビス用サインナット平丸
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0423
日東工業プラスチック座金付化粧ねじ
材質ナイロン(金)色ブラック仕様M5×12、座金付質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,998税込¥2,198
5日以内出荷
CLOVER(クローバ)パネルホルダー
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金)真鍮付属品パッキン2枚太さ(mm)4(タッピング)
TRUSCOパネルフィクスバー ボルト M5
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
TRUSCOボルトサインナット
ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0418
高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3ねじ径(mm)4.3長さ(mm)27材質ステンレス頭部径(Φmm)10
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
摂津金属工業化粧ビス
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。座金が抜け落ちない構造です。
用途19インチラック材質鉄ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応